UP1213 プレート無地 80×240×3 光 82620216

UP1213 プレート無地 80×240×3 光 82620216
UP1213 プレート無地 80×240×3 光 82620216

プレート無地 80×240×3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82620216
品番
UP1213
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

マーカーペンで自由に書ける無地のプレートです。

用途
表示板に。
トラスコ品番
644-2150
材質
アクリル
厚さ(mm)
3
色
白
取付
粘着テープ
縦(mm)
80
横(mm)
240
表示内容
無地

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする