曜日別特売
ER-2N レースウェイ用ソケット ミトロイ(水戸工機) 82630391

 

ER-2N レースウェイ用ソケット ミトロイ(水戸工機) 82630391
ER-2N レースウェイ用ソケット ミトロイ(水戸工機) 82630391
ER-2N レースウェイ用ソケット ミトロイ(水戸工機) 82630391
ER-2N レースウェイ用ソケット ミトロイ(水戸工機) 82630391
ER-2N レースウェイ用ソケット ミトロイ(水戸工機) 82630391
ER-2N レースウェイ用ソケット ミトロイ(水戸工機) 82630391
ER-2N レースウェイ用ソケット ミトロイ(水戸工機) 82630391
ER-2N レースウェイ用ソケット ミトロイ(水戸工機) 82630391
ER-2N レースウェイ用ソケット ミトロイ(水戸工機) 82630391

レースウェイ用ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
82630391
品番
ER-2N
参考基準価格(税別)¥5,270販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

全方向挿入可で作業効率大幅アップです。
レースウェイの形状によっては入らない場合もあります。
対象深さは45mmまでです。
13mmのレンチなどを取り付けて使用可能です。

用途
レースウェイ・ハンガーなどのナットの締め・ゆるめ用。(保証トルクは47N・m)
トラスコ品番
714-6464
材質
クロムモリブデン鋼
全長(mm)
92
対辺寸法(mm)
17
深さ(mm)
対象物:45
軸(mm)
6.35

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする