ユタカメイク
ロープ クレモナロープ万能パック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82606627
品番
V9-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
用途
各種結束、テント、タープ用など。
各種結束等用。
仕様
ロープの打ち方:3つ打
トラスコ品番
828-6005
材質
ビニロン
色
白
長さ(m)
50
包装形態
バンド掛巻
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
9