両折蝶番ROH-80

両折蝶番ROH-80 - LAMP(スガツネ工業)両折蝶番ROH-80 - LAMP(スガツネ工業)両折蝶番ROH-80 - LAMP(スガツネ工業)両折蝶番ROH-80 - LAMP(スガツネ工業)両折蝶番ROH-80 - LAMP(スガツネ工業)両折蝶番ROH-80 - LAMP(スガツネ工業)

シンプルで使いやすい構造です。
両側の羽根が曲げてあり、軸が持ち上がっている蝶番です。

トラスコ品番
131-8078
材質
本体A、本体B:鋼(SPCC)、軸:ステンレス鋼(SUS304)
幅(mm)
57
全長(mm)
80
板厚(mm)
羽根:1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※取り付ける場合、丁番の軸芯は一直線上に揃うように正確に合わせてください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82623847ROH-80
¥1,070
¥969
¥1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする