LAMP(スガツネ工業)
両折蝶番ROH-80
ROH-80
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82623847
品番
ROH-80
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
シンプルで使いやすい構造です。
両側の羽根が曲げてあり、軸が持ち上がっている蝶番です。
トラスコ品番
131-8078
材質
本体A、本体B:鋼(SPCC)、軸:ステンレス鋼(SUS304)
幅(mm)
57
全長(mm)
80
板厚(mm)
羽根:1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取り付ける場合、丁番の軸芯は一直線上に揃うように正確に合わせてください。