ソニック
山型クリップ 大
用紙のサイズや容量に合わせて使い分け可能です。
大量の伝票などを保管したい時に大活躍。
とじ枚数約190枚
トラスコ品番
688-7598
材質
スチール
寸法(mm)
挟口:147
枚数
とじ:190
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82622736
CP-23
¥
2,500
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください