曜日別特売
CP-23 山型クリップ 大 ソニック 82622736

CP-23 山型クリップ 大 ソニック 82622736
CP-23 山型クリップ 大 ソニック 82622736
CP-23 山型クリップ 大 ソニック 82622736
CP-23 山型クリップ 大 ソニック 82622736

山型クリップ 大

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82622736
品番
CP-23
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

用紙のサイズや容量に合わせて使い分け可能です。
大量の伝票などを保管したい時に大活躍。
とじ枚数約190枚

トラスコ品番
688-7598
材質
スチール
寸法(mm)
挟口:147
枚数
とじ:190

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする