ベッセル
帯電防止ビニル床 ロンスタック(ベージュ) No.LSR-134
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
82623619
品番
LSR134
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
均一で安定した導電性能。
専用溶接棒で床面を継ぎ目なく施工可能。
ホコリが付きにくく、掃除やメンテナンスが簡単。
酸、アルカリ、消毒液などに強い耐薬品性。
用途
電子機器組立工場・コンピュータルーム・銀行の電算センターなどに。
トラスコ品番
405-9276
セット内容
3.0kg/m2 50kg/巻き
長さ(mm)
1800
幅(mm)
9000
厚さ(mm)
2
色
ベージュ
長さ(m)
1.8
RoHS指令(10物質対応)
対応