三洋化成
散水用ホース さらさらホースアドバンスカットブルー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
1箱(20本)
1箱(8本)
1箱(4本)
1箱(10本)
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
82628467
品番
NBA-1520L10B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
従来のホースよりベト付きを抑えます(メーカー比3倍)。
表面がさらさらして、ホースどうしがつきにくいです。
ねじれにくい糸編み構造です。
藻の発生を防ぐ中黒ホースです。
用途
家庭用給水用具、家庭用散水用具に。
トラスコ品番
718-6796
長さ(m)
10
材質
塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
色
ブルー
使用温度範囲(℃)
0~60
内径(Φmm)
15
使用圧力(MPa)
0.82(環境温度23℃時)
外径(Φmm)
20