代表画像
京セラ
旋削加工用チップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82633026
品番
TNGA160404S01225ME KBN015
参考基準価格(税別)
¥11,510
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
「耐摩耗性×耐欠損性」で高硬度材加工のコストダウンを実現します。
用途
旋削加工用。
トラスコ品番
713-7166
穴径(Φmm)
3.81
チップ形状
正三角形
厚さS(mm)
4.76
内接円IC(mm)
9.525