曜日別特売

水溶性床洗浄剤 レノクリーンZ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1缶
注文コード
82605848
品番
RCNZPL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

レノクリーンZは様々な工場床汚れにご使用頂ける水溶性洗浄剤です。
オイルや脂肪分、タイヤ痕などの汚れに対し良好な洗浄作用があります。
水溶性のため、引火の心配がありません。
塗膜、ラッカーに影響なく、使用後もシミが気になりません。
手作業・浸漬・スプレー洗浄で使用可能です。
高いコストパフォーマンスです。

用途
工業用の機械や金属部品、金属板の洗浄に。
ホールや作業場の耐水性の床、さらに汚れた壁面の洗浄に。
金属板や金属部品の表面に残っているオイルの洗浄に。
飲食店、軽食堂、喫煙室、保冷室内などの油脂残渣物の洗浄に。
トラスコ品番
376-3143
材質
水、有機アルカリ
色
無色透明
容量(L)
18
pH
11.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用濃度
床洗浄、工場内設:20~50倍希釈、頑固な汚れ:5~10倍希釈
注意
※室温で5~40℃の温度で保管して下さい。
※アルカリ性の液体のため、ご使用時は保護具な着用など安全面に気を付けてご使用ください。
※ご使用前にSDSのご確認をお願い致します。
※アルミ製品に使用される場合は、変色などを引き起こす可能性があります。
※汚れ具合及び用途に基づき、濃度調整を行っていただきながらご使用下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする