曜日別特売

”トレピカワン”

”トレピカワン” - アルボース

粘性タイプで垂直面でも流れ落ちず尿石に浸透し酸のパワーで黄ばみ、尿石を分解します。

用途
尿石洗浄剤液体タイプに。
トラスコ品番
118-7128
摘要
小便器用及び大便器洗浄用
容量
1L
容量(L)
1
容量(kg)
1
容量(g)
1000
内容量
1箱(12本)
注意
※本剤に直接酸性・アルカリ性の洗剤をかけないでください。分解ガスが発生し危険です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0620587186156
¥28,320
¥25,980
¥28,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする