ディクール アルカリ性ワックス洗浄クリーナー
洗浄後の塗膜表面をキレイに仕上げ!
・樹脂塗膜を深く均一に速攻で洗浄
・泡立ちを抑え、スムーズな汚水回収を実現
・洗浄簿の塗膜表面のムラが少ないためラクに拭き上げ可能
・シャンピングスクラブ対応で、洗剤の塗布の手間が不要に
【シャトルアップノンリンス】の後継品にあたります。
- 用途
- ワックス塗膜表面の仕上げ
- 種別
- アルカリ性ワックス洗浄クリーナー
- 希釈倍率
- 標準30~150倍
- 香り
- クールミント
- 標準塗布量
- 100ml/m2
- モデル
- 前/シャトルアップノンリンス
- 内容量
- 1缶(18L)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
オフィス・住居用洗剤 の新着商品
カテゴリ




















![屋外用チェーンパーテーションスタンド シンエイ[店舗什器・備品] 屋外用チェーンパーテーションスタンド シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06183270-261020-02.jpg)




