”トレピカワン”
尿石の付着を溶解除去します。
除菌作用により目に見えない配管も清潔に保ちます。
- 用途
- 尿石洗浄剤固形タイプに。
- 仕様
- 50g×5錠×40本 200錠
- トラスコ品番
- 118-7131
- 摘要
- 白色錠剤
- 容量(g)
- 50(1錠)
- 荷姿
- 10kg段ボール箱(5錠×40本)
- 内容量
- 1函(200個)
注意
※本剤に直接酸性・アルカリ性の洗剤をかけないでください。分解ガスが発生し危険です。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
洗剤 の新着商品
カテゴリ













![屋外用チェーンパーテーションスタンド シンエイ[店舗什器・備品] 屋外用チェーンパーテーションスタンド シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06183270-261020-02.jpg)










