曜日別特売

耐切創アームカバーTNA430BK

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1双
注文コード
82607379
品番
TNA430BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

高強力ポリエチレンを使用した耐切創アームカバーです。
低発塵性、接触冷感性があります。
かっこいいブラックカラーです。

用途
薄板鋼板/ガラス板加工作業。
機械メンテナンス作業。
自動車産業。
トラスコ品番
336-8196
材質
ポリエチレン、ナイロン
色
黒
サイズ
フリー
幅(cm)
11.5
長さ(cm)
43
耐切創性
3/B
RoHS指令(10物質対応)
対応
上腕周り(cm)
10、(下部)8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする