曜日別特売

JOINERコーナーバンド

JOINERコーナーバンド - 八幡ねじJOINERコーナーバンド - 八幡ねじJOINERコーナーバンド - 八幡ねじJOINERコーナーバンド - 八幡ねじ

溶融亜鉛めっき鋼板。黒色はカチオン電着塗装です。2個1組で使用します。

用途
柱をデッキの側根太または階段に取り付ける金具です。3.5mm以下のビス・釘を使用、9mmの六角コーチで取り付けてください。
材質
鋼
幅(mm)
38.1
高さ(mm)
90
穴径(Φmm)
小:4
奥行(mm)
112.7
板厚(mm)
2.5
穴径(mm)
11.2
内容量
1セット(8個)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面仕上げ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05723537TZ DPT5溶融亜鉛メッキ
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
05723632TE DPT5カチオン電着塗装
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする