八幡ねじ
JOINERクロスジョイント
溶融亜鉛めっき鋼板。黒色はカチオン電着塗装です。木材を交差して接合する部分に使います。
用途
2X材を使ったラティスや収納棚などの実用家具などのDIYに最適な金具です。3.5mm以下のビス・釘を使用してください。
材質
鋼
幅(mm)
37.3
高さ(mm)
62.3
奥行(mm)
37.3
板厚(mm)
1
穴径(mm)
3.9
内容量
1セット(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面仕上げ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05723510
TE RTB22
カチオン電着塗装
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05723842
TZ RTB22
溶融亜鉛メッキ
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください