ソニック
防犯ブザー LED付リフレクター&ブザー オトピカ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(3個)
色
アイボリー
注文コード
82633166
品番
GS-277-I
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
不審者・車から身を守る、防犯・交通安全対策ができる商品です。
トラスコ品番
704-2866
寸法(mm)
33×185×25
色
アイボリー
材質
主要材質:ABS
ベルト寸法(mm)
固定:20×135
音量(dB)
90