曜日別特売
IW-22-1T 電動インパクトレンチセット スプライン TONE(トネ/旧:前田金属工業) 82623865

IW-22-1T 電動インパクトレンチセット スプライン TONE(トネ/旧:前田金属工業) 82623865
IW-22-1T 電動インパクトレンチセット スプライン TONE(トネ/旧:前田金属工業) 82623865

電動インパクトレンチセット スプライン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
82623865
品番
IW-22-1T
参考基準価格(税別)¥63,500販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

ダブル六角形状で高耐久の専用スプラインドライブインパクトソケットを採用。
ソケット交換が容易なクイックホルダを採用のためピン・Oリングは不要。
振動に強い強力二重絶縁モータの採用により、安心の二重絶縁構造。
トルシア形高力ボルトにも対応。
付属の4角アダプタを装着すれば、市販のインパクト用ソケットも使用可能。

用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
トラスコ品番
864-2662
セット内容
スプラインドライブインパクトソケット、4角アダプタ、取扱説明書、メタルケース
材質
本体:樹脂、アルミダイカスト
電源(V)
100
適合ボルト
高力M16・M20、M22、普通M18、M20、M22、M24用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする