S-2965 手洗い洗剤 アロエナチュラルS 16kg 鈴木油脂工業(SYK) 82673906

手洗い洗剤 アロエナチュラルS 16kg

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1缶
注文コード
82673906
品番
S-2965
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

環境に配慮した天然系スクラブ剤配合の手洗い洗剤です。

用途
手に付着した油汚れの洗浄に。
仕様
化粧品:適合品
トラスコ品番
698-3151
幅(mm)
252
色
淡い緑色
高さ(mm)
405
奥行(mm)
254
容量(kg)
16
PRTR法
非該当

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする