日栄インテック
らく吊X
配管仮置き可能・締付ボルトの落下防止・回り止めによるボルト締付けの効率化
用途
SGP用
その他
【併用可(VP)】100A
材質
電気亜鉛メッキ
サイズ
【締結ボルト・ナット】M8×25
適合配管径(Φmm)
114.3
管径
100A
内容量
1個
注意
※仮置き状態での放置禁止・所定の支持間隔および適合管種/サイズの遵守・締付時の共回り防止確認・確実なナット締付けの実施をお願いします。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82683855
101100123030150
¥
109
¥
120
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください