曜日別特売

らく吊エースタン付

らく吊エースタン付 - 日栄インテック
用途
塩ビ管(VP/空調ドレン)用
材質
溶融亜鉛メッキ
サイズ
【締結ボルト・ナット】M8×25
適合配管径(Φmm)
114
管径
100A
内容量
1個
注意
※垂直方向の荷重に対して強度を得られる設計です。使用パイプと径にあった製品を適切な支持間隔でご使用ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82684108101100121950800
¥289
¥318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする