曜日別特売

エンビレスシリーズ SU立バンドBN付

エンビレスシリーズ SU立バンドBN付 - 日栄インテック

電気絶縁性に優れたプロテクター付立バンド
耐熱温度は80℃となり、配管へ悪影響を及ぼす可能性のある塩素/可塑剤は含まれておりません。
『機械設備工事監理指針』令和7年版に準拠した製品。

用途
給湯/給水用SUS配管用
材質
電気亜鉛メッキ
内容量
1袋(10個)
注意
※使用温度域を超える可能性のある配管(蒸気配管等)への使用はしないでください。
全9種類を絞り込む
適合配管径(Φmm)
サイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
適合配管径(Φmm)
管径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82682376101300102900500【締結ボルト・ナット】M6×2542.740SU
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
4日以内出荷
82682498101300102900400【締結ボルト・ナット】M6×253430SU
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
4日以内出荷
82682805101300102900250【締結ボルト・ナット】M6×2522.2220SU
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
4日以内出荷
82683146101300102900750【締結ボルト・ナット】M6×2560.560SU
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
4日以内出荷
82683390101300102901000【締結ボルト・ナット】M8×2589.180SU
オープン
¥7,698
¥8,468(税込)
5日以内出荷
82683715101300102900800【締結ボルト・ナット】M8×2576.375SU
オープン
¥6,798
¥7,478(税込)
5日以内出荷
82683731101300102900600【締結ボルト・ナット】M6×2548.650SU
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
4日以内出荷
82684580101300102900300【締結ボルト・ナット】M6×2528.5825SU
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
4日以内出荷
82684677101300102900200【締結ボルト・ナット】M6×2515.8813SU
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする