日栄インテック
エンビレスシリーズ SU立バンドBN付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合配管径(Φmm)
42.7
15.88
¥2,398
22.22
¥2,498
28.58
¥2,698
34
¥2,798
42.7
¥3,198
48.6
¥3,500
60.5
¥3,898
76.3
¥6,798
89.1
¥7,698
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
82682376
品番
101300102900500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
電気絶縁性に優れたプロテクター付立バンド
耐熱温度は80℃となり、配管へ悪影響を及ぼす可能性のある塩素/可塑剤は含まれておりません。
『機械設備工事監理指針』令和7年版に準拠した製品。
用途
給湯/給水用SUS配管用
サイズ
【締結ボルト・ナット】M6×25
適合配管径(Φmm)
42.7
管径
40SU
材質
電気亜鉛メッキ
注意
※使用温度域を超える可能性のある配管(蒸気配管等)への使用はしないでください。