曜日別特売

エンビレスシリーズ ステンレスSU吊バンドタン付

エンビレスシリーズ ステンレスSU吊バンドタン付 - 日栄インテック

電気絶縁性に優れたプロテクター付吊バンド
耐熱温度は80℃となり、配管へ悪影響を及ぼす可能性のある塩素/可塑剤は含まれておりません。
『機械設備工事監理指針』令和7年版に準拠した製品。

用途
給湯/給水用SUS配管用
材質
ステンレス
内容量
1袋(10個)
注意
※使用温度域を超える可能性のある配管(蒸気配管等)への使用はしないでください。
全9種類を絞り込む
適合配管径(Φmm)
サイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
適合配管径(Φmm)
管径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82682857101100121930200【締結ボルト・ナット】M6×2515.8813SU
オープン
¥7,198
¥7,918(税込)
5日以内出荷
82683295101100121930400【締結ボルト・ナット】M6×253430SU
オープン
¥8,198
¥9,018(税込)
4日以内出荷
82683408101100121930750【締結ボルト・ナット】M6×2560.560SU
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
82683679101100121930500【締結ボルト・ナット】M6×2542.740SU
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
4日以内出荷
82683846101100121930300【締結ボルト・ナット】M6×2528.5825SU
オープン
¥7,598
¥8,358(税込)
4日以内出荷
82683968101100121930250【締結ボルト・ナット】M6×2522.2220SU
オープン
¥7,398
¥8,138(税込)
4日以内出荷
82683995101100121930600【締結ボルト・ナット】M6×2548.650SU
オープン
¥9,798
¥10,778(税込)
4日以内出荷
82684598101100121931000【締結ボルト・ナット】M8×2589.180SU
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
82684695101100121930800【締結ボルト・ナット】M8×2576.375SU
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする