ネジ込T字足

ネジ込T字足 - 日栄インテック
用途
クボタケミックス建築設備用ポリエチレンパイプ(HPPE)用
材質
電気亜鉛メッキ
サイズ
【締結ボルト・ナット】M6×25
適合配管径(Φmm)
125
管径
100A
内容量
1個
注意
※垂直方向の荷重に対して強度を得られる設計です。使用パイプと径にあった製品を適切な支持間隔でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82682279101200804030120
669
736(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする