日栄インテック
ネジ込T字足
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82682279
品番
101200804030120
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
用途
クボタケミックス建築設備用ポリエチレンパイプ(HPPE)用
材質
電気亜鉛メッキ
サイズ
【締結ボルト・ナット】M6×25
適合配管径(Φmm)
125
管径
100A
注意
※垂直方向の荷重に対して強度を得られる設計です。使用パイプと径にあった製品を適切な支持間隔でご使用ください。