曜日別特売

ラウンドスリング シライマルチスリング[[R上]]LIGHT FND エンドレス形 20t

ラウンドスリング シライマルチスリング[[R上]]LIGHT FND エンドレス形 20t - シライ

高強力ポリエチレンを使用した細くて軽いラウンドスリングです。
軽量のため少人数でも作業ができ、作業時間の短縮が可能です。
ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
ワイヤー等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。

用途
重量物運搬における玉掛け作業にご使用いただけます。
トラスコ品番
147-4969
材質
芯:高強力ポリエチレン、表面布:ナイロン
形状
両端:エンドレス形
色
表面布:紺
全長(m)
8
最大使用荷重(t)
20
ベルト幅×厚さ(mm)
89×23
内容量
1本
注意
※角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82711311FND-W200X8.0
オープン
¥329,800
¥362,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする