曜日別特売

ラウンドスリング シライマルチスリング[[R上]]LIGHT FND エンドレス形 20t

商品レビューを投稿する
23日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃23日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82711311
品番
FND-W200X8.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800

高強力ポリエチレンを使用した細くて軽いラウンドスリングです。
軽量のため少人数でも作業ができ、作業時間の短縮が可能です。
ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
ワイヤー等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。

用途
重量物運搬における玉掛け作業にご使用いただけます。
トラスコ品番
147-4969
材質
芯:高強力ポリエチレン、表面布:ナイロン
形状
両端:エンドレス形
表面布:紺
全長(m)
8
最大使用荷重(t)
20
ベルト幅×厚さ(mm)
89×23
注意
※角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする