日栄インテック
耐熱100シリーズ ステンレスSU吊バンドタン付
電気絶縁性に優れたプロテクター付吊バンド
耐熱温度は80℃となり、配管へ悪影響を及ぼす可能性のある塩素/可塑剤は含まれておりません。
『機械設備工事監理指針』令和7年版に準拠した製品。
用途
給湯/給水用SUS配管用
材質
ステンレス
内容量
1袋(10個)
注意
※使用温度域を超える可能性のある配管(蒸気配管等)への使用はしないでください。
全9種類を絞り込む
適合配管径(Φmm)
選択してください
15.88
22.22
28.58
34
42.7
48.6
60.5
76.3
89.1
サイズ
【締結ボルト・ナット】M6×25
【締結ボルト・ナット】M8×25
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
適合配管径(Φmm)
管径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82681841
101100121920800
【締結ボルト・ナット】M8×25
76.3
75SU
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
82682297
101100121920600
【締結ボルト・ナット】M6×25
48.6
50SU
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
82682516
101100121921000
【締結ボルト・ナット】M8×25
89.1
80SU
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
82682638
101100121920300
【締結ボルト・ナット】M6×25
28.58
25SU
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
82682936
101100121920250
【締結ボルト・ナット】M6×25
22.22
20SU
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
82683259
101100121920500
【締結ボルト・ナット】M6×25
42.7
40SU
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
82683776
101100121920400
【締結ボルト・ナット】M6×25
34
30SU
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
82684458
101100121920200
【締結ボルト・ナット】M6×25
15.88
13SU
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
82684519
101100121920750
【締結ボルト・ナット】M6×25
60.5
60SU
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください