鍋屋バイテック会社 スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) スラストポイントタイプ

鍋屋バイテック会社 スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) スラストポイントタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) スラストポイントタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)

・耐蝕性にすぐれたステンレス製のスラストパッドつきグラブスクリュー。
・ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。
・レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
・スラストパッドはグラブスクリューに対して、約12°まで傾きます。ワークがグラブスクリューに対して傾いている場合に効果的です。
・大径パッドにより面圧を低減します。
・グラブスクリューとスラストパッドは、組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。
<使用上の注意>
・ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスラストパッドのスナップリング破損の原因になります。

内容量
1個
全29種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法B(mm)
質量(g)
寸法D1(mm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法e(mm)
寸法B(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82686025SGTS-M16-125-SCPS806161258880
¥15,500
¥14,980
¥16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
82687005SGTS-M20-100-SCPS100104010011.310100
¥21,200
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82687635SGTS-M16-65-SCPS80538658880
¥14,400
¥13,980
¥15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
82687721SGTS-M16-65-SCPS10090765118100
¥19,000
¥18,980
¥20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82687985SGTS-M12-50-SCPS50164503.7650
¥6,030
¥5,998
¥6,598(税込)
18日以内出荷
返品不可
82689848SGTS-M16-75-SCPS10091975118100
¥19,200
¥18,980
¥20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82690031SGTS-M16-65-SCPS50215654850
¥6,690
¥6,598
¥7,258(税込)
18日以内出荷
返品不可
82690338SGTS-M16-80-SCPS60322804860
¥8,090
¥7,998
¥8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
82690889SGTS-M16-125-SCPS502931254850
¥7,610
¥7,598
¥8,358(税込)
18日以内出荷
返品不可
82692167SGTS-M20-90-SCPS80651908.31080
¥17,300
¥16,980
¥18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82693707SGTS-M20-80-SCPS80631808.31080
¥17,100
¥16,980
¥18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82694118SGTS-M20-100-SCPS604281004.31060
¥9,270
¥9,198
¥10,118(税込)
18日以内出荷
返品不可
82695421SGTS-M16-100-SCPS805841008880
¥15,000
¥14,980
¥16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
82696471SGTS-M12-65-SCPS50174653.7650
¥6,150
¥6,098
¥6,708(税込)
18日以内出荷
返品不可
82697539SGTS-M16-100-SCPS603491004860
¥8,390
¥8,298
¥9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
82697846SGTS-M16-75-SCPS80550758880
¥14,600
¥13,980
¥15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
82697898SGTS-M16-125-SCPS603811254860
¥8,750
¥8,698
¥9,568(税込)
18日以内出荷
返品不可
82699201SGTS-M16-100-SCPS502611004850
¥7,240
¥7,198
¥7,918(税込)
18日以内出荷
返品不可
82699727SGTS-M16-100-SCPS100953100118100
¥19,600
¥18,980
¥20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82700111SGTS-M20-100-SCPS806721008.31080
¥17,400
¥16,980
¥18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82700716SGTS-M20-125-SCPS100109112511.310100
¥21,500
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82701678SGTS-M20-150-SCPS605301504.31060
¥9,950
¥9,898
¥10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
82702125SGTS-M20-80-SCPS1009998011.310100
¥20,900
¥19,980
¥21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82703665SGTS-M16-70-SCPS80544708880
¥14,500
¥13,980
¥15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
82705808SGTS-M20-90-SCPS10010199011.310100
¥21,100
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82706578SGTS-M16-80-SCPS80557808880
¥14,700
¥13,980
¥15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
82707111SGTS-M20-125-SCPS604791254.31060
¥9,600
¥9,598
¥10,558(税込)
18日以内出荷
返品不可
82708730SGTS-M16-70-SCPS60309704860
¥7,940
¥7,898
¥8,688(税込)
18日以内出荷
返品不可
82710385SGTS-M16-65-SCPS60303654860
¥7,840
¥7,798
¥8,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする