曜日別特売

鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側めねじ)

鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)

・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。
・両側めねじタイプ。
・モータ・コンプレッサ・ポンプ、それらを内蔵する装置など、振動を発生する機器の取りつけに適しています。
・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
・耐熱温度:80℃
・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。
・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考にして選定してください。

内容量
1個
全46種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法D(mm)
質量(g)
寸法t(mm)
46種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
硬度
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82686235FGBA-100-55-M16-EE-4077755A403100
¥7,620
¥7,598
¥8,358(税込)
18日以内出荷
返品不可
82686461FGBA-10-20-M4-EE-40320A401.210
¥300
¥299
¥329(税込)
18日以内出荷
返品不可
82686899FGBA-125-55-M16-EE-70113055A703125
¥15,400
¥14,980
¥16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
82687127FGBA-125-75-M16-EE-55154375A553125
¥18,900
¥17,980
¥19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82688360FGBA-75-30-M12-EE-5524030A55375
¥2,990
¥2,898
¥3,188(税込)
18日以内出荷
返品不可
82688920FGBA-8-8-M3-EE-7018A7018
¥280
¥279
¥307(税込)
18日以内出荷
返品不可
82688990FGBA-75-30-M12-EE-7024030A70375
¥2,990
¥2,898
¥3,188(税込)
18日以内出荷
返品不可
82689717FGBA-60-30-M10-EE-4017830A40260
¥2,400
¥2,398
¥2,638(税込)
18日以内出荷
返品不可
82690521FGBA-60-30-M10-EE-7017830A70260
¥2,400
¥2,398
¥2,638(税込)
18日以内出荷
返品不可
82691011FGBA-70-30-M10-EE-7023830A70370
¥3,490
¥3,398
¥3,738(税込)
18日以内出荷
返品不可
82692578FGBA-40-40-M8-EE-709040A70240
¥1,020
¥999
¥1,099(税込)
18日以内出荷
返品不可
82692885FGBA-70-30-M10-EE-4023830A40370
¥3,490
¥3,398
¥3,738(税込)
18日以内出荷
返品不可
82692980FGBA-75-40-M12-EE-4031940A40375
¥3,270
¥3,198
¥3,518(税込)
18日以内出荷
返品不可
82693086FGBA-10-15-M4-EE-40315A401.210
¥280
¥279
¥307(税込)
18日以内出荷
返品不可
82694897FGBA-125-55-M16-EE-40113055A403125
¥15,400
¥14,980
¥16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
82695168FGBA-10-20-M4-EE-55320A551.210
¥300
¥299
¥329(税込)
18日以内出荷
返品不可
82695335FGBA-40-20-M8-EE-554420A55240
¥790
¥789
¥868(税込)
18日以内出荷
返品不可
82696279FGBA-8-13-M3-EE-70113A7018
¥280
¥279
¥307(税込)
18日以内出荷
返品不可
82696541FGBA-25-30-M6-EE-402830A40225
¥500
¥499
¥549(税込)
18日以内出荷
返品不可
82696857FGBA-10-10-M4-EE-40210A401.210
¥280
¥279
¥307(税込)
18日以内出荷
返品不可
82697171FGBA-100-55-M16-EE-7077755A703100
¥7,620
¥7,598
¥8,358(税込)
18日以内出荷
返品不可
82698537FGBA-30-40-M8-EE-404940A40230
¥830
¥829
¥912(税込)
18日以内出荷
返品不可
82699106FGBA-20-20-M6-EE-401320A40220
¥350
¥349
¥384(税込)
18日以内出荷
返品不可
82699465FGBA-50-40-M10-EE-4014940A40250
¥1,460
¥1,398
¥1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
82699657FGBA-60-50-M10-EE-4022050A40260
¥2,880
¥2,798
¥3,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82699910FGBA-75-55-M12-EE-7043755A70375
¥3,870
¥3,798
¥4,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
82701389FGBA-70-30-M10-EE-5523830A55370
¥3,490
¥3,398
¥3,738(税込)
18日以内出荷
返品不可
82701836FGBA-60-40-M10-EE-4020940A40260
¥2,620
¥2,598
¥2,858(税込)
18日以内出荷
返品不可
82702290FGBA-30-30-M8-EE-403730A40230
¥710
¥709
¥780(税込)
18日以内出荷
返品不可
82702676FGBA-10-10-M4-EE-70210A701.210
¥280
¥279
¥307(税込)
18日以内出荷
返品不可
82702771FGBA-100-40-M16-EE-4060040A403100
¥6,740
¥6,698
¥7,368(税込)
18日以内出荷
返品不可
82702911FGBA-8-13-M3-EE-40113A4018
¥280
¥279
¥307(税込)
18日以内出荷
返品不可
82703681FGBA-50-30-M10-EE-4012630A40250
¥1,250
¥1,198
¥1,318(税込)
18日以内出荷
返品不可
82704530FGBA-50-30-M10-EE-7012630A70250
¥1,250
¥1,198
¥1,318(税込)
18日以内出荷
返品不可
82705318FGBA-40-30-M8-EE-706730A70240
¥910
¥909
¥1,000(税込)
18日以内出荷
返品不可
82706307FGBA-30-30-M8-EE-703730A70230
¥710
¥709
¥780(税込)
18日以内出荷
返品不可
82706395FGBA-15-15-M4-EE-70615A701.415
¥300
¥299
¥329(税込)
18日以内出荷
返品不可
82706621FGBA-20-15-M6-EE-701115A70220
¥350
¥349
¥384(税込)
18日以内出荷
返品不可
82707129FGBA-8-8-M3-EE-4018A4018
¥280
¥279
¥307(税込)
18日以内出荷
返品不可
82707226FGBA-40-20-M8-EE-404420A40240
¥790
¥789
¥868(税込)
18日以内出荷
返品不可
82707436FGBA-70-45-M10-EE-4031345A40370
¥3,270
¥3,198
¥3,518(税込)
18日以内出荷
返品不可
82707549FGBA-15-15-M4-EE-40615A401.415
¥300
¥299
¥329(税込)
18日以内出荷
返品不可
82707951FGBA-25-30-M6-EE-702830A70225
¥500
¥499
¥549(税込)
18日以内出荷
返品不可
82708441FGBA-75-30-M12-EE-4024030A40375
¥2,990
¥2,898
¥3,188(税込)
18日以内出荷
返品不可
82709518FGBA-30-40-M8-EE-704940A70230
¥830
¥829
¥912(税込)
18日以内出荷
返品不可
82709990FGBA-15-10-M4-EE-40510A401.415
¥300
¥299
¥329(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする