曜日別特売
FGBA-100-40-M16-EE-40 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82702771

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FGBA-100-40-M16-EE-40 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82702771
FGBA-100-40-M16-EE-40 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82702771
FGBA-100-40-M16-EE-40 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82702771

鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側めねじ)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
この商品はねじの呼び・ばね定数など46種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ねじの呼び
(並目)M16
ばね定数(N/mm)
1310
注文コード
82702771
品番
FGBA-100-40-M16-EE-40
参考基準価格(税別)¥6,740販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。
・両側めねじタイプ。
・モータ・コンプレッサ・ポンプ、それらを内蔵する装置など、振動を発生する機器の取りつけに適しています。
・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
・耐熱温度:80℃
・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。
・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考にして選定してください。

質量(g)
600
寸法H(mm)
40
硬度
A40
寸法t(mm)
3
寸法D(mm)
100
最大荷重(N)
10500
寸法Lf(mm)
16
ばね定数(N/mm)
1310
M
(並目)ピッチ:2
ねじの呼び
(並目)M16
最大たわみ量(mm)
8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする