※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はねじの呼び・ばね定数・寸法Hなど30種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- ねじの呼び
- (並目)M10
- ばね定数(N/mm)
- 230
- 寸法H(mm)
- 60
- 注文コード
- 82702405
- 品番
- FGBAS-60-60-M10-S-55
参考基準価格(税別)¥6,420販売価格(税込)¥7,038販売価格(税別)
・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。
・片側おねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。
・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材・衝撃音の緩和にも適しています。
・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
・耐熱温度:80℃
・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。
・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考に選定してください。