FGBA-30-40-M8-ES-40 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ・片側おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82702360

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FGBA-30-40-M8-ES-40 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ・片側おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82702360
FGBA-30-40-M8-ES-40 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ・片側おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82702360
FGBA-30-40-M8-ES-40 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ・片側おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82702360

鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ・片側おねじ)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
この商品はねじの呼び・ばね定数・寸法Hなど54種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ねじの呼び
(並目)M8
ばね定数(N/mm)
65
寸法H(mm)
40
注文コード
82702360
品番
FGBA-30-40-M8-ES-40
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器、装置への取りつけが容易です。
・片側めねじ・片側おねじタイプ。
・モータ・コンプレッサ・ポンプ、それらを内蔵する装置など、振動を発生する機器の取りつけに適しています。
・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
・耐熱温度:80℃
・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。
・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考にして選定してください。

質量(g)
55
寸法H(mm)
40
硬度
A40
寸法t(mm)
2
寸法D(mm)
30
最大荷重(N)
630
寸法Lf(mm)
8
寸法Lm(mm)
20
ばね定数(N/mm)
65
M
(並目)ピッチ:1.25
ねじの呼び
(並目)M8
最大たわみ量(mm)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする