フォークフットKIT(GALESPEEDフロント2Pラジアルキャリパ60mmピッチ用)BLK
GALE SPEED ラジアル60mmキャリパーを装着できるキャリパーサポート一体式フォークフットキット。Moto3レギュレーションのブレーキキャリパーで制動力を高めます。
フェンダーステーは2段階の高さ調整ができます。また、テンションフリーのアクスルマウントで負荷のない取付けが可能。
- 用途
- GALE SPEED ラジアル2Pフロントキャリパー(60mmピッチ)専用
フォークブラケット上下12mm調整可能(2段階)
- 主な適合車種
- GROM 13-24/MONKEY125 19-25/DAX125 22-25
- 内容量
- 1セット
注意
※14mmロング六角ソケット、Φ12の金属棒、別売のフォーク分解工具(品番 22900205)が必要です。※ブレーキホースの変更が必要です。
※マスターシリンダーはGALE SPEED Φ14を推奨。
その他メンテナンスツール の新着商品
カテゴリ
































