22511001 フォークフットKIT(GALESPEEDフロント2Pラジアルキャリパ60mmピッチ用)BLK HYPERPRO(ハイパープロ) 82714330

22511001 フォークフットKIT(GALESPEEDフロント2Pラジアルキャリパ60mmピッチ用)BLK HYPERPRO(ハイパープロ) 82714330
22511001 フォークフットKIT(GALESPEEDフロント2Pラジアルキャリパ60mmピッチ用)BLK HYPERPRO(ハイパープロ) 82714330
22511001 フォークフットKIT(GALESPEEDフロント2Pラジアルキャリパ60mmピッチ用)BLK HYPERPRO(ハイパープロ) 82714330
22511001 フォークフットKIT(GALESPEEDフロント2Pラジアルキャリパ60mmピッチ用)BLK HYPERPRO(ハイパープロ) 82714330
22511001 フォークフットKIT(GALESPEEDフロント2Pラジアルキャリパ60mmピッチ用)BLK HYPERPRO(ハイパープロ) 82714330
22511001 フォークフットKIT(GALESPEEDフロント2Pラジアルキャリパ60mmピッチ用)BLK HYPERPRO(ハイパープロ) 82714330
22511001 フォークフットKIT(GALESPEEDフロント2Pラジアルキャリパ60mmピッチ用)BLK HYPERPRO(ハイパープロ) 82714330

フォークフットKIT(GALESPEEDフロント2Pラジアルキャリパ60mmピッチ用)BLK

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
82714330
品番
22511001
参考基準価格(税別)¥180,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

GALE SPEED ラジアル60mmキャリパーを装着できるキャリパーサポート一体式フォークフットキット。Moto3レギュレーションのブレーキキャリパーで制動力を高めます。
フェンダーステーは2段階の高さ調整ができます。また、テンションフリーのアクスルマウントで負荷のない取付けが可能。

用途
GALE SPEED ラジアル2Pフロントキャリパー(60mmピッチ)専用
フォークブラケット上下12mm調整可能(2段階)
主な適合車種
GROM 13-24/MONKEY125 19-25/DAX125 22-25
注意
※14mmロング六角ソケット、Φ12の金属棒、別売のフォーク分解工具(品番 22900205)が必要です。
※ブレーキホースの変更が必要です。
※マスターシリンダーはGALE SPEED Φ14を推奨。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする