曜日別特売
CH1835DA (SC)(BG) 充電式植木バリカン HiKOKI(ハイコーキ) 82738769

CH1835DA (SC)(BG) 充電式植木バリカン HiKOKI(ハイコーキ) 82738769
CH1835DA (SC)(BG) 充電式植木バリカン HiKOKI(ハイコーキ) 82738769
CH1835DA (SC)(BG) 充電式植木バリカン HiKOKI(ハイコーキ) 82738769
CH1835DA (SC)(BG) 充電式植木バリカン HiKOKI(ハイコーキ) 82738769
CH1835DA (SC)(BG) 充電式植木バリカン HiKOKI(ハイコーキ) 82738769

充電式植木バリカン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は刈込み幅・付属品など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
刈込み幅(mm)
350
付属品
18Vリチウムイオン電池(BSL1820M)×1個、充電器(UC18YKSL)、350mm超高級ブレード(本体装着)、チップレシーバ・ノブナット×2個(本体装着)、ブレードケース(本体装着)
注文コード
82738769
品番
CH1835DA (SC)(BG)
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

切断性能に優れた超高級ブレードを標準付属。本体装着された超高級ブレードにより、快適な作業を実現。
高剛性アルミ合金ホルダプレート・・・たわみを抑え、刈残しの少ない作業が可能に。
同長三面研磨刃・・・3面を研磨し上下同じ長さに揃えた刃によって生垣へ食い込みやすく、切り口がキレイに。切れ味も長持ちします。
コードレス&軽量ボディ・・・充電式なのでコードや電源を気にせず作業可能。
軽量&操作性の良いフロントハンドル形状で生垣の上面や側面などの刈込みが行いやすい。
チップレシーバが標準付属・・・刈り取った枝葉をキャッチするチップレシーバが標準付属。ゴミ集めが簡単です。
別売ブレードとの交換で枝打ちや笹・竹の切断など、様々なシーンで活躍します。
ツールレスブレード交換・・・道具を使わずにブレードを簡単に付替可能。

用途
注意 刈込みできる枝の太さや連続作業時間は使用環境・庭木の種類・刃物の切れ味・電池状況・使用ブレードにより異なります。
植木や生垣などの剪定・刈払い・ガーデニングに
付属品
18Vリチウムイオン電池(BSL1820M)×1個、充電器(UC18YKSL)、350mm超高級ブレード(本体装着)、チップレシーバ・ノブナット×2個(本体装着)、ブレードケース(本体装着)
質量(kg)
2.1
刈込み幅(mm)
350
全長×全幅W×全高(mm)
703×174×164
モーター
直流モーター
連続使用時間(分)
1充電当たり(目安):40
能力(mm)
(刈込みできる枝の太さ)15
無負荷ストローク数(min-1)
1700
充電池電圧(V)
18
蓄電池タイプ
18V(BSL18xxシリーズ)蓄電池、マルチボルト蓄電池

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする