キャリングバッグ カジュアルタイプ バックパック
シンプルなデザインで幅広いシーンで使えるリュックです。
15.6/16インチワイドまでのパソコンを収納できるクッションポケット付きです。
フロントポケットには小物を整理して収納できます。
サイドポケットにはペットボトルの収納も可能です。
旅行にも便利なキャリーサポーター付きです。
- 仕様
- キャリーサポーターあり、マチ拡張なし
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 約550
- 容量(L)
- 約17
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- パソコン収納部内寸/280×30×400、タブレットポケット内寸/200×10×240、フロントポケット内寸/265×20×240、側面ポケット内寸/80×10×170(×2)
- 対応機種
- 15.6/16型ワイドまでのノートパソコン
- 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約310×120×440
- 材質(表)
- ポリエステル
- 内寸(幅W×高さH)(mm)
- フロントポケット内小物ポケット:145×170(×2個)・メインルーム内小物ポケット:130×150(×2個)
- 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約310×120×440
- 気室数
- 1気室
- 撥水加工
- あり
- 内容量
- 1個
PCバッグ/キャリングバッグ の新着商品
カテゴリ































