BAG-BP18BK キャリングバッグ カジュアルタイプ バックパック サンワサプライ 82734621

BAG-BP18BK キャリングバッグ カジュアルタイプ バックパック サンワサプライ 82734621
BAG-BP18BK キャリングバッグ カジュアルタイプ バックパック サンワサプライ 82734621
BAG-BP18BK キャリングバッグ カジュアルタイプ バックパック サンワサプライ 82734621
BAG-BP18BK キャリングバッグ カジュアルタイプ バックパック サンワサプライ 82734621
BAG-BP18BK キャリングバッグ カジュアルタイプ バックパック サンワサプライ 82734621
BAG-BP18BK キャリングバッグ カジュアルタイプ バックパック サンワサプライ 82734621
BAG-BP18BK キャリングバッグ カジュアルタイプ バックパック サンワサプライ 82734621
BAG-BP18BK キャリングバッグ カジュアルタイプ バックパック サンワサプライ 82734621
BAG-BP18BK キャリングバッグ カジュアルタイプ バックパック サンワサプライ 82734621
BAG-BP18BK キャリングバッグ カジュアルタイプ バックパック サンワサプライ 82734621
BAG-BP18BK キャリングバッグ カジュアルタイプ バックパック サンワサプライ 82734621
BAG-BP18BK キャリングバッグ カジュアルタイプ バックパック サンワサプライ 82734621
BAG-BP18BK キャリングバッグ カジュアルタイプ バックパック サンワサプライ 82734621
BAG-BP18BK キャリングバッグ カジュアルタイプ バックパック サンワサプライ 82734621
BAG-BP18BK キャリングバッグ カジュアルタイプ バックパック サンワサプライ 82734621
BAG-BP18BK キャリングバッグ カジュアルタイプ バックパック サンワサプライ 82734621
BAG-BP18BK キャリングバッグ カジュアルタイプ バックパック サンワサプライ 82734621
BAG-BP18BK キャリングバッグ カジュアルタイプ バックパック サンワサプライ 82734621
BAG-BP18BK キャリングバッグ カジュアルタイプ バックパック サンワサプライ 82734621
BAG-BP18BK キャリングバッグ カジュアルタイプ バックパック サンワサプライ 82734621
BAG-BP18BK キャリングバッグ カジュアルタイプ バックパック サンワサプライ 82734621
BAG-BP18BK キャリングバッグ カジュアルタイプ バックパック サンワサプライ 82734621
BAG-BP18BK キャリングバッグ カジュアルタイプ バックパック サンワサプライ 82734621
BAG-BP18BK キャリングバッグ カジュアルタイプ バックパック サンワサプライ 82734621
BAG-BP18BK キャリングバッグ カジュアルタイプ バックパック サンワサプライ 82734621
BAG-BP18BK キャリングバッグ カジュアルタイプ バックパック サンワサプライ 82734621
BAG-BP18BK キャリングバッグ カジュアルタイプ バックパック サンワサプライ 82734621
BAG-BP18BK キャリングバッグ カジュアルタイプ バックパック サンワサプライ 82734621
BAG-BP18BK キャリングバッグ カジュアルタイプ バックパック サンワサプライ 82734621
BAG-BP18BK キャリングバッグ カジュアルタイプ バックパック サンワサプライ 82734621
BAG-BP18BK キャリングバッグ カジュアルタイプ バックパック サンワサプライ 82734621
BAG-BP18BK キャリングバッグ カジュアルタイプ バックパック サンワサプライ 82734621
BAG-BP18BK キャリングバッグ カジュアルタイプ バックパック サンワサプライ 82734621
BAG-BP18BK キャリングバッグ カジュアルタイプ バックパック サンワサプライ 82734621
BAG-BP18BK キャリングバッグ カジュアルタイプ バックパック サンワサプライ 82734621
BAG-BP18BK キャリングバッグ カジュアルタイプ バックパック サンワサプライ 82734621
BAG-BP18BK キャリングバッグ カジュアルタイプ バックパック サンワサプライ 82734621

キャリングバッグ カジュアルタイプ バックパック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82734621
品番
BAG-BP18BK
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

シンプルなデザインで幅広いシーンで使えるリュックです。
15.6/16インチワイドまでのパソコンを収納できるクッションポケット付きです。
フロントポケットには小物を整理して収納できます。
サイドポケットにはペットボトルの収納も可能です。
旅行にも便利なキャリーサポーター付きです。

仕様
キャリーサポーターあり、マチ拡張なし
ブラック
質量(g)
約550
容量(L)
約17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
パソコン収納部内寸/280×30×400、タブレットポケット内寸/200×10×240、フロントポケット内寸/265×20×240、側面ポケット内寸/80×10×170(×2)
対応機種
15.6/16型ワイドまでのノートパソコン
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約310×120×440
材質(表)
ポリエステル
内寸(幅W×高さH)(mm)
フロントポケット内小物ポケット:145×170(×2個)・メインルーム内小物ポケット:130×150(×2個)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約310×120×440
気室数
1気室
撥水加工
あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする