BAG-BP20WP キャリングバッグ リュックタイプ マチ拡張薄型 サンワサプライ 82734700

BAG-BP20WP キャリングバッグ リュックタイプ マチ拡張薄型 サンワサプライ 82734700
BAG-BP20WP キャリングバッグ リュックタイプ マチ拡張薄型 サンワサプライ 82734700
BAG-BP20WP キャリングバッグ リュックタイプ マチ拡張薄型 サンワサプライ 82734700
BAG-BP20WP キャリングバッグ リュックタイプ マチ拡張薄型 サンワサプライ 82734700
BAG-BP20WP キャリングバッグ リュックタイプ マチ拡張薄型 サンワサプライ 82734700
BAG-BP20WP キャリングバッグ リュックタイプ マチ拡張薄型 サンワサプライ 82734700
BAG-BP20WP キャリングバッグ リュックタイプ マチ拡張薄型 サンワサプライ 82734700
BAG-BP20WP キャリングバッグ リュックタイプ マチ拡張薄型 サンワサプライ 82734700
BAG-BP20WP キャリングバッグ リュックタイプ マチ拡張薄型 サンワサプライ 82734700
BAG-BP20WP キャリングバッグ リュックタイプ マチ拡張薄型 サンワサプライ 82734700
BAG-BP20WP キャリングバッグ リュックタイプ マチ拡張薄型 サンワサプライ 82734700
BAG-BP20WP キャリングバッグ リュックタイプ マチ拡張薄型 サンワサプライ 82734700
BAG-BP20WP キャリングバッグ リュックタイプ マチ拡張薄型 サンワサプライ 82734700
BAG-BP20WP キャリングバッグ リュックタイプ マチ拡張薄型 サンワサプライ 82734700
BAG-BP20WP キャリングバッグ リュックタイプ マチ拡張薄型 サンワサプライ 82734700
BAG-BP20WP キャリングバッグ リュックタイプ マチ拡張薄型 サンワサプライ 82734700
BAG-BP20WP キャリングバッグ リュックタイプ マチ拡張薄型 サンワサプライ 82734700
BAG-BP20WP キャリングバッグ リュックタイプ マチ拡張薄型 サンワサプライ 82734700
BAG-BP20WP キャリングバッグ リュックタイプ マチ拡張薄型 サンワサプライ 82734700
BAG-BP20WP キャリングバッグ リュックタイプ マチ拡張薄型 サンワサプライ 82734700
BAG-BP20WP キャリングバッグ リュックタイプ マチ拡張薄型 サンワサプライ 82734700
BAG-BP20WP キャリングバッグ リュックタイプ マチ拡張薄型 サンワサプライ 82734700
BAG-BP20WP キャリングバッグ リュックタイプ マチ拡張薄型 サンワサプライ 82734700
BAG-BP20WP キャリングバッグ リュックタイプ マチ拡張薄型 サンワサプライ 82734700
BAG-BP20WP キャリングバッグ リュックタイプ マチ拡張薄型 サンワサプライ 82734700
BAG-BP20WP キャリングバッグ リュックタイプ マチ拡張薄型 サンワサプライ 82734700
BAG-BP20WP キャリングバッグ リュックタイプ マチ拡張薄型 サンワサプライ 82734700
BAG-BP20WP キャリングバッグ リュックタイプ マチ拡張薄型 サンワサプライ 82734700
BAG-BP20WP キャリングバッグ リュックタイプ マチ拡張薄型 サンワサプライ 82734700
BAG-BP20WP キャリングバッグ リュックタイプ マチ拡張薄型 サンワサプライ 82734700
BAG-BP20WP キャリングバッグ リュックタイプ マチ拡張薄型 サンワサプライ 82734700
BAG-BP20WP キャリングバッグ リュックタイプ マチ拡張薄型 サンワサプライ 82734700
BAG-BP20WP キャリングバッグ リュックタイプ マチ拡張薄型 サンワサプライ 82734700
BAG-BP20WP キャリングバッグ リュックタイプ マチ拡張薄型 サンワサプライ 82734700
BAG-BP20WP キャリングバッグ リュックタイプ マチ拡張薄型 サンワサプライ 82734700
BAG-BP20WP キャリングバッグ リュックタイプ マチ拡張薄型 サンワサプライ 82734700
BAG-BP20WP キャリングバッグ リュックタイプ マチ拡張薄型 サンワサプライ 82734700
BAG-BP20WP キャリングバッグ リュックタイプ マチ拡張薄型 サンワサプライ 82734700
BAG-BP20WP キャリングバッグ リュックタイプ マチ拡張薄型 サンワサプライ 82734700
BAG-BP20WP キャリングバッグ リュックタイプ マチ拡張薄型 サンワサプライ 82734700

キャリングバッグ リュックタイプ マチ拡張薄型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82734700
品番
BAG-BP20WP
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

3ルームに分かれたマチ拡張機能のある大容量対応ビジネスリュックです。
出張時にはマチ拡張すれば1~2泊の衣服を十分に収納できます。
表面は水に強く汚れても拭き取りやすいPUコーティング生地です。
衣類ルームは出し入れしやすいフルオープン式で内フタ付きです。
ビジネスシーンで便利な側面ハンドル付きです。
ノートパソコン用だけでなくタブレット用ポケットも装備しています。
背面やリュックベルトは通気性と装着性に優れたメッシュクッションです。
安定した装着をサポートするチェストベルト付きです。
背面には貴重品の収納に便利なファスナーポケット付きです。

仕様
マチ拡張あり(約7cm衣類ルームが拡張します)、キャリーサポーターあり
ブラック
質量(g)
約1390
容量(L)
通常時:約25、マチ拡張時:約35
対応機種
15.6/16.0型ワイドまでのノートパソコンW190×D10×H220mmまでのタブレット
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×95×440(前ルーム),290×100×440(衣類ルーム拡張時),PC収納部:約260×25×400
材質(表)
ナイロンPUコーティング
気室数
3気室
撥水加工
なし生地表面は耐水コーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする