曜日別特売

ケーブル配線トレー ナイロンメッシュ製 デスククランプ式

ケーブル配線トレー ナイロンメッシュ製 デスククランプ式 - サンワダイレクトケーブル配線トレー ナイロンメッシュ製 デスククランプ式 - サンワダイレクトケーブル配線トレー ナイロンメッシュ製 デスククランプ式 - サンワダイレクトケーブル配線トレー ナイロンメッシュ製 デスククランプ式 - サンワダイレクトケーブル配線トレー ナイロンメッシュ製 デスククランプ式 - サンワダイレクトケーブル配線トレー ナイロンメッシュ製 デスククランプ式 - サンワダイレクトケーブル配線トレー ナイロンメッシュ製 デスククランプ式 - サンワダイレクトケーブル配線トレー ナイロンメッシュ製 デスククランプ式 - サンワダイレクト

メッシュタイプ(布製)で、幅900mmのケーブル配線トレーです。
ケーブルやタップを仮固定できるベルクロファスナー4本付きです。
デスク背面に取り付けてキレイにタップやケーブルの配線ができます。
天板厚さが10~40mmのデスクに汎用クランプで締め付けて取り付けます。
バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付けられない場合もあります。
サイズ:W900×D155×H170mm
重量:約2kg
対応天板サイズ:厚さ10~40mm
材質:スチール・ナイロンメッシュ
付属品:クランプ×2個、ベルクロファスナー×4

付属品
ベルクロファスナー×4本
材質
ナイロンメッシュ
使用工具
プラスドライバー,手袋
天板寸法(mm)
厚さ10~40
フレーム色
ブラック
組立時間
20分
総耐荷重(kg)
3
組立人数
1
組立状態
出荷形態:ノックダウン組立式
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82733336200-CT012BK
オープン
¥7,798
¥8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする