曜日別特売
200-CT012BK ケーブル配線トレー ナイロンメッシュ製 デスククランプ式 サンワダイレクト 82733336

200-CT012BK ケーブル配線トレー ナイロンメッシュ製 デスククランプ式 サンワダイレクト 82733336
200-CT012BK ケーブル配線トレー ナイロンメッシュ製 デスククランプ式 サンワダイレクト 82733336
200-CT012BK ケーブル配線トレー ナイロンメッシュ製 デスククランプ式 サンワダイレクト 82733336
200-CT012BK ケーブル配線トレー ナイロンメッシュ製 デスククランプ式 サンワダイレクト 82733336
200-CT012BK ケーブル配線トレー ナイロンメッシュ製 デスククランプ式 サンワダイレクト 82733336
200-CT012BK ケーブル配線トレー ナイロンメッシュ製 デスククランプ式 サンワダイレクト 82733336
200-CT012BK ケーブル配線トレー ナイロンメッシュ製 デスククランプ式 サンワダイレクト 82733336
200-CT012BK ケーブル配線トレー ナイロンメッシュ製 デスククランプ式 サンワダイレクト 82733336
200-CT012BK ケーブル配線トレー ナイロンメッシュ製 デスククランプ式 サンワダイレクト 82733336
200-CT012BK ケーブル配線トレー ナイロンメッシュ製 デスククランプ式 サンワダイレクト 82733336
200-CT012BK ケーブル配線トレー ナイロンメッシュ製 デスククランプ式 サンワダイレクト 82733336
200-CT012BK ケーブル配線トレー ナイロンメッシュ製 デスククランプ式 サンワダイレクト 82733336
200-CT012BK ケーブル配線トレー ナイロンメッシュ製 デスククランプ式 サンワダイレクト 82733336
200-CT012BK ケーブル配線トレー ナイロンメッシュ製 デスククランプ式 サンワダイレクト 82733336
200-CT012BK ケーブル配線トレー ナイロンメッシュ製 デスククランプ式 サンワダイレクト 82733336
200-CT012BK ケーブル配線トレー ナイロンメッシュ製 デスククランプ式 サンワダイレクト 82733336
200-CT012BK ケーブル配線トレー ナイロンメッシュ製 デスククランプ式 サンワダイレクト 82733336
200-CT012BK ケーブル配線トレー ナイロンメッシュ製 デスククランプ式 サンワダイレクト 82733336
200-CT012BK ケーブル配線トレー ナイロンメッシュ製 デスククランプ式 サンワダイレクト 82733336
200-CT012BK ケーブル配線トレー ナイロンメッシュ製 デスククランプ式 サンワダイレクト 82733336
200-CT012BK ケーブル配線トレー ナイロンメッシュ製 デスククランプ式 サンワダイレクト 82733336
200-CT012BK ケーブル配線トレー ナイロンメッシュ製 デスククランプ式 サンワダイレクト 82733336
200-CT012BK ケーブル配線トレー ナイロンメッシュ製 デスククランプ式 サンワダイレクト 82733336
200-CT012BK ケーブル配線トレー ナイロンメッシュ製 デスククランプ式 サンワダイレクト 82733336
200-CT012BK ケーブル配線トレー ナイロンメッシュ製 デスククランプ式 サンワダイレクト 82733336
200-CT012BK ケーブル配線トレー ナイロンメッシュ製 デスククランプ式 サンワダイレクト 82733336
200-CT012BK ケーブル配線トレー ナイロンメッシュ製 デスククランプ式 サンワダイレクト 82733336
200-CT012BK ケーブル配線トレー ナイロンメッシュ製 デスククランプ式 サンワダイレクト 82733336
200-CT012BK ケーブル配線トレー ナイロンメッシュ製 デスククランプ式 サンワダイレクト 82733336
200-CT012BK ケーブル配線トレー ナイロンメッシュ製 デスククランプ式 サンワダイレクト 82733336
200-CT012BK ケーブル配線トレー ナイロンメッシュ製 デスククランプ式 サンワダイレクト 82733336
200-CT012BK ケーブル配線トレー ナイロンメッシュ製 デスククランプ式 サンワダイレクト 82733336

ケーブル配線トレー ナイロンメッシュ製 デスククランプ式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82733336
品番
200-CT012BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798

メッシュタイプ(布製)で、幅900mmのケーブル配線トレーです。
ケーブルやタップを仮固定できるベルクロファスナー4本付きです。
デスク背面に取り付けてキレイにタップやケーブルの配線ができます。
天板厚さが10~40mmのデスクに汎用クランプで締め付けて取り付けます。
バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付けられない場合もあります。
サイズ:W900×D155×H170mm
重量:約2kg
対応天板サイズ:厚さ10~40mm
材質:スチール・ナイロンメッシュ
付属品:クランプ×2個、ベルクロファスナー×4

付属品
ベルクロファスナー×4本
材質
ナイロンメッシュ
使用工具
プラスドライバー,手袋
天板寸法(mm)
厚さ10~40
フレーム色
ブラック
組立時間
20分
総耐荷重(kg)
3
組立人数
1
組立状態
出荷形態:ノックダウン組立式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする