曜日別特売

ソーラー式LED照明灯

ソーラー式LED照明灯 - トーグ安全工業ソーラー式LED照明灯 - トーグ安全工業ソーラー式LED照明灯 - トーグ安全工業ソーラー式LED照明灯 - トーグ安全工業ソーラー式LED照明灯 - トーグ安全工業

センサー感知機能付きのソーラー式LED照明灯

用途
工事現場、建物の壁、看板、駐車場など様々な場所で活躍いたします。
その他
【USB充電と放電】USB Micro-B充電入力5.0V/1.0A USB Type-A放電出力5.0V/1.0A
寸法(mm)
340×215×35
質量(kg)
1.45
消費電力(W)
10
全光束(Lm)
1080
保護等級
IP65
機能
【光センサー】自動的に夜間点灯/昼間消灯
バッテリー
Li-ion3.7V/7200mAh
色温度
6000K
充電時間
【ソーラー】6~7時間(季節・日照条件により変動)
点滅
3種類
内容量
1台
注意
※お客様自身で製品本体及び配線等の加工を加えられた商品の返品・交換は一切いたしかねます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82713341SLS-300S
¥18,000
¥12,980
¥14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,050/税込¥1,155
北海道地方数量1につき¥1,470/税込¥1,617
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする