曜日別特売
RAC-HP20 ナースカート 上下昇降式 サンワサプライ 82734718

RAC-HP20 ナースカート 上下昇降式 サンワサプライ 82734718
RAC-HP20 ナースカート 上下昇降式 サンワサプライ 82734718
RAC-HP20 ナースカート 上下昇降式 サンワサプライ 82734718
RAC-HP20 ナースカート 上下昇降式 サンワサプライ 82734718
RAC-HP20 ナースカート 上下昇降式 サンワサプライ 82734718
RAC-HP20 ナースカート 上下昇降式 サンワサプライ 82734718
RAC-HP20 ナースカート 上下昇降式 サンワサプライ 82734718
RAC-HP20 ナースカート 上下昇降式 サンワサプライ 82734718
RAC-HP20 ナースカート 上下昇降式 サンワサプライ 82734718
RAC-HP20 ナースカート 上下昇降式 サンワサプライ 82734718
RAC-HP20 ナースカート 上下昇降式 サンワサプライ 82734718
RAC-HP20 ナースカート 上下昇降式 サンワサプライ 82734718
RAC-HP20 ナースカート 上下昇降式 サンワサプライ 82734718
RAC-HP20 ナースカート 上下昇降式 サンワサプライ 82734718
RAC-HP20 ナースカート 上下昇降式 サンワサプライ 82734718
RAC-HP20 ナースカート 上下昇降式 サンワサプライ 82734718
RAC-HP20 ナースカート 上下昇降式 サンワサプライ 82734718
RAC-HP20 ナースカート 上下昇降式 サンワサプライ 82734718
RAC-HP20 ナースカート 上下昇降式 サンワサプライ 82734718
RAC-HP20 ナースカート 上下昇降式 サンワサプライ 82734718
RAC-HP20 ナースカート 上下昇降式 サンワサプライ 82734718
RAC-HP20 ナースカート 上下昇降式 サンワサプライ 82734718
RAC-HP20 ナースカート 上下昇降式 サンワサプライ 82734718
RAC-HP20 ナースカート 上下昇降式 サンワサプライ 82734718
RAC-HP20 ナースカート 上下昇降式 サンワサプライ 82734718
RAC-HP20 ナースカート 上下昇降式 サンワサプライ 82734718
RAC-HP20 ナースカート 上下昇降式 サンワサプライ 82734718
RAC-HP20 ナースカート 上下昇降式 サンワサプライ 82734718
RAC-HP20 ナースカート 上下昇降式 サンワサプライ 82734718
RAC-HP20 ナースカート 上下昇降式 サンワサプライ 82734718
RAC-HP20 ナースカート 上下昇降式 サンワサプライ 82734718
RAC-HP20 ナースカート 上下昇降式 サンワサプライ 82734718
RAC-HP20 ナースカート 上下昇降式 サンワサプライ 82734718
RAC-HP20 ナースカート 上下昇降式 サンワサプライ 82734718
RAC-HP20 ナースカート 上下昇降式 サンワサプライ 82734718
RAC-HP20 ナースカート 上下昇降式 サンワサプライ 82734718

ナースカート 上下昇降式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82734718
品番
RAC-HP20
参考基準価格(税別)¥93,000販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
¥67,980

天板、フレームは丸みを帯びた構造で安全性の高い構造です。
身体の負担を軽減する上下昇降式です。
天板下にはコードダクトを設置しているのでケーブル類の収納が可能です。
薬剤や備品の収納に便利なトレイを2段標準装備しています。
トレイは5段階の設定が可能です。
天板後部は落下防止ガードを付けており、不意の衝突による落下を防止します。
モニターアーム対応の天板です。
天板は水に強いメラミン化粧板を採用しています。
操作性、静音性に優れたキャスターを採用しています。

材質
フレーム
使用工具
手袋
天板寸法(mm)
22
フレーム色
ホワイト
キャスター径(Φmm)
75
棚板耐荷重(kg)
5
形態
ノックダウン組立式
色(天板)
ホワイト
組立時間
30分
総耐荷重(kg)
30
六角レンチ(mm)
6
天板部均等耐荷重(kg)
10
組立人数
2
天板寸法・幅(mm)
450
天板寸法・奥行(mm)
450
キャスターの有無
あり
アジャスターの有無
なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする