収納トレー VESA取付け用
電源タップや普段つかわない小型機器、ケーブル、文具をモニタ裏に収納できるトレイです。
VESA規格100×100、75×75に対応しています。
モニターアームにも対応できるフラット構造です。
トレイはVESA穴を中心に上側でも下側でも設定が可能です。
トレイは高さ4段階の設定が可能で突起などの干渉物が有る場合でも微調整可能です。
トレイ部には傷防止のフェルトシールが付属しています。
- 付属品
- モニタ取付用ボルト(M4×16)×4,(M4×10)×4、ワッシャー×45mm、スペーサー3mm×4、保護シート×1
- 材質
- スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
- 色
- ブラック
- 使用工具
- プラスドライバー,手袋
- 形態
- ノックダウン組立式
- 取付け方法
- ネジ固定
- 組立時間
- 10分
- 総耐荷重(kg)
- 5
- 収納寸法・幅(mm)
- 397
- 収納寸法・奥行(mm)
- 97
- 組立人数
- 1
- 対応VESA規格
- 75×75,100×100
- 内容量
- 1台
PCアクセサリー の新着商品
カテゴリ




























