曜日別特売
MR-VESA17 収納トレー VESA取付け用 サンワサプライ 82734499

MR-VESA17 収納トレー VESA取付け用 サンワサプライ 82734499
MR-VESA17 収納トレー VESA取付け用 サンワサプライ 82734499
MR-VESA17 収納トレー VESA取付け用 サンワサプライ 82734499
MR-VESA17 収納トレー VESA取付け用 サンワサプライ 82734499
MR-VESA17 収納トレー VESA取付け用 サンワサプライ 82734499
MR-VESA17 収納トレー VESA取付け用 サンワサプライ 82734499
MR-VESA17 収納トレー VESA取付け用 サンワサプライ 82734499
MR-VESA17 収納トレー VESA取付け用 サンワサプライ 82734499
MR-VESA17 収納トレー VESA取付け用 サンワサプライ 82734499
MR-VESA17 収納トレー VESA取付け用 サンワサプライ 82734499
MR-VESA17 収納トレー VESA取付け用 サンワサプライ 82734499
MR-VESA17 収納トレー VESA取付け用 サンワサプライ 82734499
MR-VESA17 収納トレー VESA取付け用 サンワサプライ 82734499
MR-VESA17 収納トレー VESA取付け用 サンワサプライ 82734499
MR-VESA17 収納トレー VESA取付け用 サンワサプライ 82734499
MR-VESA17 収納トレー VESA取付け用 サンワサプライ 82734499
MR-VESA17 収納トレー VESA取付け用 サンワサプライ 82734499
MR-VESA17 収納トレー VESA取付け用 サンワサプライ 82734499
MR-VESA17 収納トレー VESA取付け用 サンワサプライ 82734499
MR-VESA17 収納トレー VESA取付け用 サンワサプライ 82734499
MR-VESA17 収納トレー VESA取付け用 サンワサプライ 82734499
MR-VESA17 収納トレー VESA取付け用 サンワサプライ 82734499
MR-VESA17 収納トレー VESA取付け用 サンワサプライ 82734499
MR-VESA17 収納トレー VESA取付け用 サンワサプライ 82734499
MR-VESA17 収納トレー VESA取付け用 サンワサプライ 82734499
MR-VESA17 収納トレー VESA取付け用 サンワサプライ 82734499
MR-VESA17 収納トレー VESA取付け用 サンワサプライ 82734499
MR-VESA17 収納トレー VESA取付け用 サンワサプライ 82734499
MR-VESA17 収納トレー VESA取付け用 サンワサプライ 82734499
MR-VESA17 収納トレー VESA取付け用 サンワサプライ 82734499
MR-VESA17 収納トレー VESA取付け用 サンワサプライ 82734499
MR-VESA17 収納トレー VESA取付け用 サンワサプライ 82734499
MR-VESA17 収納トレー VESA取付け用 サンワサプライ 82734499
MR-VESA17 収納トレー VESA取付け用 サンワサプライ 82734499

収納トレー VESA取付け用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82734499
品番
MR-VESA17
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

電源タップや普段つかわない小型機器、ケーブル、文具をモニタ裏に収納できるトレイです。
VESA規格100×100、75×75に対応しています。
モニターアームにも対応できるフラット構造です。
トレイはVESA穴を中心に上側でも下側でも設定が可能です。
トレイは高さ4段階の設定が可能で突起などの干渉物が有る場合でも微調整可能です。
トレイ部には傷防止のフェルトシールが付属しています。

付属品
モニタ取付用ボルト(M4×16)×4,(M4×10)×4、ワッシャー×45mm、スペーサー3mm×4、保護シート×1
材質
スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
色
ブラック
使用工具
プラスドライバー,手袋
形態
ノックダウン組立式
取付け方法
ネジ固定
組立時間
10分
総耐荷重(kg)
5
収納寸法・幅(mm)
397
収納寸法・奥行(mm)
97
組立人数
1
対応VESA規格
75×75,100×100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする