HDMIケーブル 4K30Hz対応 スリム
4K30Hz対応によりテレビやモニターへ高精細な映像と音声を同時に出力でき映画鑑賞やプレゼン用途に便利です。
スリム設計のケーブル構造で配線がしやすく壁掛けテレビやデスク周りでもすっきり設置できます。
10.2Gbpsの高速伝送に対応しており映像や音声の遅延やノイズを抑えて安定した接続を実現します。
HDMI機器同士を接続するだけで使用できるためパソコンやゲーム機など幅広い機器に対応します。
日常使いを想定した柔軟性のある被覆で曲げやすく取り回しが良いため長期間安心して使用できます。
- 規格
- (HDMI)ハイスピード
- 方向
- なし(HDMI)
- 対応
- ARC、HEC、HDCP2.2
- コネクタ
- (HDMI)スタンダード(タイプA)
- ケーブル外径(Φmm)
- 36
- UL規格
- 線材:UL20276
- 対応解像度
- 4K30Hz
- 帯域幅(Gbps)
- 10.2
- 内容量
- 1本
HDMIケーブル の新着商品
カテゴリ

















![HDMI(メス)- Micro-HDMI(オス)変換ケーブル[SC0224] Raspberry Pi HDMI(メス)- Micro-HDMI(オス)変換ケーブル[SC0224] Raspberry Pi](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07137921-261106-02.jpg)













