曜日別特売
500-HD037-05 HDMIケーブル 4K30Hz対応 スリム サンワダイレクト 82733729

500-HD037-05 HDMIケーブル 4K30Hz対応 スリム サンワダイレクト 82733729
500-HD037-05 HDMIケーブル 4K30Hz対応 スリム サンワダイレクト 82733729
500-HD037-05 HDMIケーブル 4K30Hz対応 スリム サンワダイレクト 82733729
500-HD037-05 HDMIケーブル 4K30Hz対応 スリム サンワダイレクト 82733729
500-HD037-05 HDMIケーブル 4K30Hz対応 スリム サンワダイレクト 82733729
500-HD037-05 HDMIケーブル 4K30Hz対応 スリム サンワダイレクト 82733729
500-HD037-05 HDMIケーブル 4K30Hz対応 スリム サンワダイレクト 82733729
500-HD037-05 HDMIケーブル 4K30Hz対応 スリム サンワダイレクト 82733729
500-HD037-05 HDMIケーブル 4K30Hz対応 スリム サンワダイレクト 82733729
500-HD037-05 HDMIケーブル 4K30Hz対応 スリム サンワダイレクト 82733729
500-HD037-05 HDMIケーブル 4K30Hz対応 スリム サンワダイレクト 82733729
500-HD037-05 HDMIケーブル 4K30Hz対応 スリム サンワダイレクト 82733729
500-HD037-05 HDMIケーブル 4K30Hz対応 スリム サンワダイレクト 82733729
500-HD037-05 HDMIケーブル 4K30Hz対応 スリム サンワダイレクト 82733729
500-HD037-05 HDMIケーブル 4K30Hz対応 スリム サンワダイレクト 82733729
500-HD037-05 HDMIケーブル 4K30Hz対応 スリム サンワダイレクト 82733729
500-HD037-05 HDMIケーブル 4K30Hz対応 スリム サンワダイレクト 82733729
500-HD037-05 HDMIケーブル 4K30Hz対応 スリム サンワダイレクト 82733729
500-HD037-05 HDMIケーブル 4K30Hz対応 スリム サンワダイレクト 82733729

HDMIケーブル 4K30Hz対応 スリム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ケーブル長(m)0.5
内容量1本注文コード82733729品番500-HD037-05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

4K30Hz対応によりテレビやモニターへ高精細な映像と音声を同時に出力でき映画鑑賞やプレゼン用途に便利です。
スリム設計のケーブル構造で配線がしやすく壁掛けテレビやデスク周りでもすっきり設置できます。
10.2Gbpsの高速伝送に対応しており映像や音声の遅延やノイズを抑えて安定した接続を実現します。
HDMI機器同士を接続するだけで使用できるためパソコンやゲーム機など幅広い機器に対応します。
日常使いを想定した柔軟性のある被覆で曲げやすく取り回しが良いため長期間安心して使用できます。

種類
HDI
ケーブル長(m)
0.5
仕様
認証有無:なしHDI1.4a準拠(HDI)
規格
(HDMI)ハイスピード
方向
なし(HDMI)
対応
ARC、HEC、HDCP2.2
コネクタ
(HDMI)スタンダード(タイプA)
ケーブル外径(Φmm)
36
UL規格
線材:UL20276
対応解像度
4K30Hz
帯域幅(Gbps)
10.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする