曜日別特売
500-HDMI012-3 HDMIケーブル ラッチロック付き サンワダイレクト 82734088

500-HDMI012-3 HDMIケーブル ラッチロック付き サンワダイレクト 82734088
500-HDMI012-3 HDMIケーブル ラッチロック付き サンワダイレクト 82734088
500-HDMI012-3 HDMIケーブル ラッチロック付き サンワダイレクト 82734088
500-HDMI012-3 HDMIケーブル ラッチロック付き サンワダイレクト 82734088
500-HDMI012-3 HDMIケーブル ラッチロック付き サンワダイレクト 82734088
500-HDMI012-3 HDMIケーブル ラッチロック付き サンワダイレクト 82734088
500-HDMI012-3 HDMIケーブル ラッチロック付き サンワダイレクト 82734088
500-HDMI012-3 HDMIケーブル ラッチロック付き サンワダイレクト 82734088
500-HDMI012-3 HDMIケーブル ラッチロック付き サンワダイレクト 82734088
500-HDMI012-3 HDMIケーブル ラッチロック付き サンワダイレクト 82734088
500-HDMI012-3 HDMIケーブル ラッチロック付き サンワダイレクト 82734088
500-HDMI012-3 HDMIケーブル ラッチロック付き サンワダイレクト 82734088
500-HDMI012-3 HDMIケーブル ラッチロック付き サンワダイレクト 82734088
500-HDMI012-3 HDMIケーブル ラッチロック付き サンワダイレクト 82734088
500-HDMI012-3 HDMIケーブル ラッチロック付き サンワダイレクト 82734088

HDMIケーブル ラッチロック付き500-HDMI012-3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ケーブル長(m)3コネクタカバーの長さも含む
内容量1本注文コード82734088品番500-HDMI012-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

DVD・ハードディスク・ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとハイビジョンテレビ、液晶ディスプレイ、プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送することができます。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。(
1)
オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送することができます。(
1)
3DフルHD(1080p×2画面表示)映像をサポートしています。(
1)
1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。(
1)
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。(
1)
ラッチロック付きコネクタなので、一般のコネクタよりも抜けにくくなっています。(5%~30%)(
2)
各ツイストペア線ごとにアルミシールドと編組シールドしの独立シールド構造を採用したハイグレードケーブルです。外部ノイズの侵入や相互干渉を低減することで高質な信号伝送を可能にします。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。(
1)各機能に対応した機器が必要です。 (
2)コネクタの抜けを完全に防止するものではありません。

ケーブル長(m)
3コネクタカバーの長さも含む
仕様
認証有無:なし(HDI)
材質
PVC
種類
HDI
規格
(HDMI)ハイスピード
コネクタ形状
HDIプラグ-HDIプラグ(HDI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)ラッチロック付きコネクタ
方向
なし(HDMI)
対応機種
HDI出力端子(HDI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機などHDI入力端子(HDI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど
コネクタ
(HDMI)スタンダード(タイプA)
ケーブル外径(Φmm)
約7.3
UL規格
線材:UL20276
対応解像度
1920×1080/60Hz(1080p)4K(3840×2160)/30Hz--工場検証環境ではOK4096×2160/24Hz--未検証2560×1440/60Hz--未検証1920×1080/120Hz--未検証
帯域幅(Gbps)
10.2
取扱説明書:なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする